3517 ネットウェル コーニング 38677285

ネットウェル

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1ケース(8パック×25個)
アズワン品番61-4688-53
種別試薬トレー 黒
試薬トレー 黒
12ウェル74μm
12ウェル440μm
6ウェル74μm
試薬トレー 白
メッシュ直径15mmキャリアー 12ウェル用
メッシュ直径24mmキャリアー 6ウェル用
内容量1ケース(8パック×25個)注文コード38677285品番3517
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種別試薬トレー 黒アズワン品番61-4688-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする