曜日別特売
3697 ハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底 コーニング 38678983

ハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5パック×20個)種別ハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底 透明 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付注文コード38678983品番3697
参考基準価格(税別)¥71,280販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980
種別ハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底 透明 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付アズワン品番61-4689-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする