大同メタル工業
ダイスライド プレート PA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(mm)
150
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
幅(mm)
75
18
28
35
38
48
50
75
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38681413
品番
PA75150
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
取付ボルト
M8平小ネジ
長さ公差(mm)
0/-0.2
幅公差(mm)
0/-0.2
取付ボルト数
4
取付穴ピッチa(mm)
20
取付穴ピッチb(mm)
110
取付穴ピッチc(mm)
-
取付穴ピッチd(mm)
-
取付穴ピッチe(mm)
-