※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

111230 アクリアマット 旭ファイバーグラス 38683976 111230 アクリアマット 旭ファイバーグラス 38683976

アクリアマット

(15件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1パック(13枚) 厚さ(mm)90 注文コード38683976 品番111230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。
グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。

使用箇所壁、天井 (室外側フィルム)グリーン 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2880 厚さ(mm)90 密度(kg/m3)10 仕様尺モジュール9.5尺 施工面積約5.1坪分 熱抵抗値(m2K/W)2.1 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38683976 111230 05579026 111236 アクリアマット 旭ファイバーグラス アクリアマット 旭ファイバーグラス 1パック(12枚) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:656

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05579078
2021-07-22
用途:
屋根裏断熱
建設業・工事業

アクリアマットの高密度のものは、しっかりと膨らみ張りがあって使いやすいです。
断熱材は、隙間が出来たり痩せていたりするとその分効果も減ってしまうので多少高くても張りのあるものが安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
05579087
2019-04-02
用途:
倉庫の断熱強化
自動車・二輪車・自転車関連業

全面が閉じてあり、チクチクすることなく扱いやすい。配送業者が不在時に置き逃げ?して行ってしまったので、マイナス1ですが、買い足ししようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05579008
2018-11-06
用途:
diyで小屋に使用
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすい。もう少し安ければなおよいんだけどな。

対象商品:
38683976
2016-04-10
用途:
天井裏断熱用
電気・ガス・熱供給・水道業

本日施工しました、商品説明では両端封切りとの図あり、実際は両切りであり グラスウール飛散し大変でした。事前に分かっていればそれなりの準備ができたのですが・・・。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
商品特長に追記させて頂きました。

対象商品:
38683976
2016-06-15
用途:
天井断熱作業
その他業種

2面切りっぱなしの面がある。ファイバーに触れなくて良いように全ての面を梱包してほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38683951
2015-06-08
用途:
天井に敷き詰める

注文のしやすさと、10%offに引かれて購入したけれど、
他のshopでもっと安いのがありました。
今後モノタロウ以外もよく調べてから、注文しようと思います。

4人が参考にしています
2015-04-24
用途:
天井裏断熱材の追加
建設業・工事業

商品に関しては全く問題なく満足しています。注文から配達までも比較的スピーディーだと思います。
ただ、配送日時指定ができない、または配送伝票番号がわからないのでいつ配送されるかわかりません。
不在票で持って来てもらえばいいのですが、大きくて重いものだと宅配業者に申し訳なくて。

対象商品:
05579044
2018-03-19
用途:
分厚くて良い

自宅に断熱材が敷かれていなかったので、自宅用に購入。
夏、室内の温度が下がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする