※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1パック(13枚) 注文コード38684003 品番HV1010J-435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。

性能(透湿抵抗)37×10-3(m2・s・Pa/ng)、370×108(m2・s・Pa/kg) 用途住宅用断熱材 材質(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム 厚さ(mm)100 (室外側フィルム)ピンク 対応(構造)木造軸組工法、(部位)屋根、天井、壁、(モジュール)尺モジュール、メーターモジュール 寸法(幅W×長さL)(mm)435×2880 JIS規格A9521 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.0
注意
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする