AL2SP アルミ2スポークハンドル車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38684852 品番 AL2SP100N
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,841
販売価格(税別)
3,492

握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

寸法B(mm)30 寸法C(mm)26 寸法D(mm)17 寸法E(mm)14 寸法F(mm)10(H8) 寸法G(mm)- 種類ツインスポーク 質量(g)250 タイプ握り用メネジなし 寸法A(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする