イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38684877
品番
AL2SP160N
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,975
販売価格(税別)
¥
5,432
バスケットに入れる
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
21.5
寸法F(mm)
14(H8)
寸法G(mm)
-
種類
ツインスポーク
質量(g)
600
タイプ
握り用メネジなし
寸法A(Φmm)
160