イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38684992
品番
NSTH200
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
種類
ツインスポーク
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
1570
タイプ
握り用メネジなし
寸法C(Φmm)
45
寸法A(Φmm)
200
表面処理(本体)
電解研磨