イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
25
タイプ
握りなし
注文コード
38685053
品番
NS125
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
寸法B(mm)
41
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
10
種類
ツインスポーク
質量(g)
800
タイプ
握りなし
寸法C(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
125
材質(ハンドル車)
FC材
寸法G(Φmm)
-
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
色(ハンドル車)
-
色(握り)
-