NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)22 タイプ握りなし 注文コード38685105 品番NBS100
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。

寸法B(mm)36 寸法D(mm)22 寸法E(mm)14 寸法F(mm)- 寸法H(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)10 種類ツインスポーク 質量(g)520 タイプ握りなし 寸法C(Φmm)30 寸法A(Φmm)100 材質(ハンドル車)FC材 寸法G(Φmm)- 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする