NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)31 タイプ握りなし 注文コード38685306 品番NRP140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は寸法D・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)51 寸法D(mm)31 寸法F(mm)16 寸法G(mm)14 寸法H(mm)52 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 寸法L(mm)M10×1.5 種類朝顔 質量(g)300 タイプ握りなし スポーク数3 寸法C(Φmm)32 寸法A(Φmm)140 材質(インサート)FC材 寸法E(Φmm)26 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38685306 NRP140 02033482 NRP140 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする