NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)34 タイプ握りなし 注文コード38685315 品番NRP160
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法D・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)54 寸法D(mm)34 寸法F(mm)18 寸法G(mm)16 寸法H(mm)62 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 寸法L(mm)M10×1.5 種類朝顔 質量(g)370 タイプ握りなし スポーク数3 寸法C(Φmm)34 寸法A(Φmm)160 材質(インサート)FC材 寸法E(Φmm)28 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする