NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 タイプ握りなし 注文コード38685403 品番NRP250-SUS
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法D・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)62 寸法D(mm)40 寸法F(mm)25 寸法G(mm)18 寸法H(mm)100 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 寸法L(mm)M12×1.75 種類朝顔 質量(g)900 タイプ握りなし スポーク数5 寸法C(Φmm)44 寸法A(Φmm)250 材質(インサート)SUS303 寸法E(Φmm)38 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)- 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする