イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
45
タイプ
握りなし
注文コード
38685412
品番
NRP315-SUS
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
70
寸法D(mm)
45
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
132
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
M12×1.75
種類
朝顔
質量(g)
1600
タイプ
握りなし
スポーク数
5
寸法C(Φmm)
54
寸法A(Φmm)
315
材質(インサート)
SUS303
寸法E(Φmm)
48
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
-
表面処理(インサート)
-
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-