NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)27 タイプER型回転握り付き 注文コード38685421 品番RP100ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は寸法D・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)43 寸法D(mm)27 寸法F(mm)15 寸法G(mm)10 寸法H(mm)35 寸法J(mm)18 寸法K(mm)65 寸法L(mm)M8×1.25 種類朝顔 質量(g)205 タイプER型回転握り付き スポーク数3 寸法C(Φmm)27 寸法A(Φmm)100 材質(インサート)FC材 寸法E(Φmm)22 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38685421 RP100ER 02033665 RP100ER 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする