イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
37
タイプ
ER型回転握り付き
注文コード
38685464
品番
RP200ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
58
寸法D(mm)
37
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
22
寸法K(mm)
84
寸法L(mm)
M10×1.5
種類
朝顔
質量(g)
655
タイプ
ER型回転握り付き
スポーク数
3
寸法C(Φmm)
39
寸法A(Φmm)
200
材質(インサート)
FC材
寸法E(Φmm)
33
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38685464
RP200ER
02033701
RP200ER
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました。