イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
29
タイプ
ER型回転握り付き
注文コード
38685507
品番
RP125ER-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
47
寸法D(mm)
29
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
47
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
M8×1.25
種類
朝顔
質量(g)
270
タイプ
ER型回転握り付き
スポーク数
3
寸法C(Φmm)
29
寸法A(Φmm)
125
材質(インサート)
SUS303
寸法E(Φmm)
24
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
-
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック