イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
31
タイプ
ER型回転握り付き
注文コード
38685516
品番
RP140ER-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
51
寸法D(mm)
31
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
52
寸法J(mm)
22
寸法K(mm)
84
寸法L(mm)
M10×1.5
種類
朝顔
質量(g)
375
タイプ
ER型回転握り付き
スポーク数
3
寸法C(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
140
材質(インサート)
SUS303
寸法E(Φmm)
26
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
-
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック