イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
タイプ
ER型回転握り付き
注文コード
38685543
品番
RP250ER-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
62
寸法D(mm)
40
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
100
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
106
寸法L(mm)
M12×1.75
種類
朝顔
質量(g)
1070
タイプ
ER型回転握り付き
スポーク数
5
寸法C(Φmm)
44
寸法A(Φmm)
250
材質(インサート)
SUS303
寸法E(Φmm)
38
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
-
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック