イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
SY 安全ハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38685561
品番
SY160
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
指かけ付きリム形状です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
寸法B(mm)
65
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
65
寸法H(mm)
78
寸法J(mm)
13
種類
朝顔
質量(g)
1850
寸法C(Φmm)
40
寸法A(Φmm)
160
材質(ハンドル車)
FC材
寸法G(Φmm)
22
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック