移動式の重量物の水平を調整するために構造的にも強い物が必要でした。握りを取り付ける際に握り位置のマークがついていますが、計測すると使用する握りによっては、マークのセンターでなく内側に下穴を施す必要がありました。商品説明では(握り用メネジあり)となっていますが、施されていませんでした。逆に大きめの握りを購入しましたので、適切な位置にボーリング出来てよかったです。
コストパフォーマンスが良く、制度も確かです。アルミ製なので、軽いのも助かります。
位置決めをしてテーパーピン穴加工を施して使用しました。アルミなので軽くて使いやすいです。
特使工具に使用 サイズすべてにおいて最高でした