F225 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 38686033

NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)39 寸法A(mm)225 タイプ平型ハンドル車、握り用メネジあり 注文コード38686033 品番F225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は寸法D・寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔 質量(g)2900 タイプ平型ハンドル車、握り用メネジあり 寸法H(mm)M10×1.5 寸法A(mm)225 寸法F(mm)14 寸法D(mm)39 寸法E(mm)24 寸法B(mm)39 寸法C(mm)45 寸法G(mm)95 スポーク数5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38686033 F225 38686331 V225 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする