イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
60
寸法A(mm)
450
タイプ
平型ハンドル車、握り用メネジあり
注文コード
38686094
品番
F450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
寸法D・寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
質量(g)
12800
タイプ
平型ハンドル車、握り用メネジあり
寸法H(mm)
M16×2
寸法A(mm)
450
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
72
寸法G(mm)
200
スポーク数
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38686094
F450
38686392
V450
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です