イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
50
寸法A(Φmm)
355
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
注文コード
38686374
品番
V355
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
質量(g)
7800
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
寸法H(mm)
M16×2
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
74
取付穴
あり
適合品番
(固定握り)SA36、(回転握り)RA36
寸法G(mm)
157
スポーク数
5
寸法C(Φmm)
67
寸法A(Φmm)
355
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ