寸法B(mm)60
寸法C(mm)-
寸法D(mm)17
寸法F(mm)19
寸法H(mm)90
寸法H1(mm)-
寸法K(mm)36
寸法L(mm)-
寸法N(mm)104
寸法R(mm)M10×1.5
寸法S(mm)-
種類ディスク
質量(g)934
タイプ回転握り付き
使用温度範囲(℃)0〜80
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法d(Φmm)-
寸法d1(Φmm)-
寸法d2(Φmm)-
寸法C(Φmm)57
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)250
寸法M(Φmm)38
材質(インサート)SUM24L
寸法E(Φmm)48
寸法J(Φmm)20(H7)
寸法L(Φmm)40
寸法d3(Φmm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
寸法P(Φmm)25
寸法G(Φmm)50
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)ライトグレー