※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSH125 NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション 38686733 NSH125 NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション 38686733

NSH・SH ソリッドハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ握りなし 注文コード38686733 品番NSH125
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)57 寸法C(mm)24 寸法E(mm)- 寸法G(mm)7 寸法H(mm)- 寸法J(mm)12(H7) 寸法K(mm)27 寸法N(mm)- 寸法P(mm)- 寸法R(mm)- 種類ソリッド 質量(g)285 タイプ握りなし 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法D(Φmm)36 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)- 寸法d1(Φmm)- 寸法d2(Φmm)- 寸法H(Φmm)28 寸法F(Φmm)31 寸法A(Φmm)125 寸法M(Φmm)24 材質(インサート)SUM22L 寸法E(Φmm)70 寸法L(Φmm)26 寸法d3(Φmm)- 寸法d4(Φmm)- 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする