NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38686855 品番 NSP250
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法B(mm)64 寸法D(mm)40 寸法F(mm)24 寸法G(mm)19 寸法H(mm)111 寸法K(mm)- 寸法L(mm)M12×1.75 種類ソリッド 質量(g)770 タイプ握りなし 寸法C(Φmm)44 寸法A(Φmm)250 材質(インサート)FC材 寸法E(Φmm)38 寸法J(Φmm)- 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー 色(握り)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする