寸法A(mm)-
寸法B(mm)32.5
寸法D(mm)22
寸法E(mm)13
寸法F(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)6
寸法K(mm)-
寸法L(mm)-
寸法M(mm)9
種類ディスク
質量(g)140
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
全高(mm)72.5
ボス径(Φmm)26
寸法S(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)-
寸法Lf(mm)-
寸法C(Φmm)26
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)80
寸法J(Φmm)-
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
材質(握り)-
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)80