曜日別特売
NDA100 NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション 38687171

NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)25
ハンドル呼び径(Φmm)100
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
RG型回転握り付き
内容量1個注文コード38687171品番NDA100
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。

寸法A(mm)-寸法B(mm)38寸法D(mm)25寸法E(mm)14寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)6寸法K(mm)-寸法L(mm)-寸法M(mm)10種類ディスク質量(g)200タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。全高(mm)88ボス径(Φmm)28寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法C(Φmm)28寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)100寸法J(Φmm)-材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする