寸法A(mm)-
寸法B(mm)51
寸法D(mm)32
寸法E(mm)18
寸法F(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)6
寸法K(mm)-
寸法L(mm)-
寸法M(mm)13
種類ディスク
質量(g)525
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
全高(mm)131
ボス径(Φmm)37
寸法S(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)-
寸法Lf(mm)-
寸法C(Φmm)37
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)160
寸法J(Φmm)-
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
材質(握り)-
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)160