NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38687205 品番 NDA200
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)57 寸法D(mm)36 寸法E(mm)20 寸法F(mm)22 寸法G(mm)- 寸法H(mm)6 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 寸法M(mm)15 種類ディスク 質量(g)880 タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。 全高(mm)137 ボス径(Φmm)43 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法H1(mm)- 寸法R(mm)- 寸法Lf(mm)- 寸法C(Φmm)43 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)200 寸法J(Φmm)- 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする