寸法A(mm)-
寸法B(mm)63
寸法D(mm)40
寸法E(mm)23
寸法F(mm)24
寸法G(mm)-
寸法H(mm)6
寸法K(mm)-
寸法L(mm)-
寸法M(mm)17
種類ディスク
質量(g)1370
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
全高(mm)153
ボス径(Φmm)50
寸法S(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)-
寸法Lf(mm)-
寸法C(Φmm)50
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)250
寸法J(Φmm)-
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A)
材質(握り)-
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)250