NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)200 注文コード38687266 品番DA200RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はハンドル呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)57 寸法D(mm)36 寸法E(mm)20 寸法F(mm)22 寸法G(mm)88 寸法H(mm)6 寸法K(mm)80 寸法L(mm)M10×1.5 寸法M(mm)15 種類ディスク 質量(g)970 タイプRG型回転握り付き 全高(mm)137 ボス径(Φmm)43 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法H1(mm)- 寸法R(mm)- 寸法Lf(mm)- 寸法C(Φmm)43 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)200 寸法J(Φmm)26 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38687266 DA200RG 02033306 DA200RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする