曜日別特売
ASH250 ASH アルミニウム安全ハンドル車 イマオコーポレーション 38687327

ASH アルミニウム安全ハンドル車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38687327
品番
ASH250
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。

寸法B(mm)
61
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
107
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
97
質量(g)
2000
タイプ
握り付きハンドル
種類
ソリッド
ボス径(Φmm)
55
寸法C(Φmm)
55
寸法A(Φmm)
250
寸法J(Φmm)
28
寸法G(Φmm)
22(H8)
ハンドル呼び径(Φmm)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする