イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
13
タイプ
握りなし
注文コード
38687424
品番
AH40C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質引張強度 250N/mm
2
以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類
ローレット
質量(g)
50
タイプ
握りなし
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
25
寸法J(mm)
-
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
40
寸法E(Φmm)
5
寸法K(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
寸法G(Φmm)
-
ボス穴
下穴
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38687424
AH40C
02033105
AH40C
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。