イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
18
タイプ
SA型固定握り付き
注文コード
38687521
品番
AHG63C
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質引張強度 250N/mm
2
以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類
ローレット
質量(g)
160
タイプ
SA型固定握り付き
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法J(mm)
23
寸法C(Φmm)
27
寸法A(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
5
寸法K(Φmm)
10
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
寸法G(Φmm)
-
ボス穴
下穴
材質(握り)
SUM22
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック