イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
25
タイプ
SA型固定握り付き
注文コード
38687564
品番
AHG80R
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質引張強度 250N/mm
2
以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類
ローレット
質量(g)
290
タイプ
SA型固定握り付き
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
28
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
40
寸法J(mm)
30
寸法C(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
13
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
寸法G(Φmm)
16(H8)
ボス穴
精度穴
材質(握り)
SUM22
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック