イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
18
タイプ
RG型回転握り付き
注文コード
38687582
品番
AHR63C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質引張強度 250N/mm
2
以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類
ローレット
質量(g)
160
タイプ
RG型回転握り付き
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法J(mm)
23
寸法C(Φmm)
27
寸法A(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
5
寸法K(Φmm)
14
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
寸法G(Φmm)
-
ボス穴
下穴
材質(握り)
ポリアミド(AHR80のみフェノール樹脂)
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38687582
AHR63C
02033193
AHR63C
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました。