AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)18 タイプRG型回転握り付き 注文コード38687616 品番AHR63R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は寸法D・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る

材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。

種類ローレット 質量(g)160 タイプRG型回転握り付き 寸法L(mm)28 寸法H(mm)22 寸法F(mm)- 寸法D(mm)18 寸法B(mm)32 寸法J(mm)23 寸法C(Φmm)27 寸法A(Φmm)63 寸法E(Φmm)- 寸法K(Φmm)14 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 寸法G(Φmm)12(H8) ボス穴精度穴 材質(握り)ポリアミド(AHR80のみフェノール樹脂) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38687616 AHR63R 02033202 AHR63R 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする