イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38687695
品番
SK80R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
寸法A(Φmm)
82
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
12
寸法G(Φmm)
6
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
40
寸法L(mm)
26
寸法M(Φmm)
18
材質
握り:フェノール樹脂
色
ノブ:ブラック、握り:ブラック
質量(g)
180
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ
材質(インサート)
SUM22L
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
寸法K
M6×1