イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38687713
品番
SK130R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,615
販売価格(税別)
¥
6,014
バスケットに入れる
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
寸法A(Φmm)
129
寸法B(mm)
47
寸法C(Φmm)
40
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
13
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
65
寸法L(mm)
43
寸法M(Φmm)
23
材質
握り:フェノール樹脂
色
ノブ:ブラック、握り:ブラック
質量(g)
585
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ
材質(インサート)
SUM22L
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
寸法K
M8×1.25