イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38687783
品番
TA200
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
41
寸法F(mm)
38
種類
2アーム・4アーム
質量(g)
600
タイプ
ツーアームハンドル
寸法H(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
86
寸法A(Φmm)
200
寸法E(Φmm)
35
寸法G(Φmm)
10(H9)