BCH ボアードクランクハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)- ボス穴角穴 注文コード38687853 品番BCH64S
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法R・ボス穴など18種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。

寸法A(mm)64 寸法B(mm)86 寸法D(mm)10 寸法E(mm)23 寸法H(mm)19 寸法J(mm)40 寸法K(mm)63 寸法L(mm)M6×1 寸法M(mm)8(H9) 寸法N(mm)- 寸法P(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 寸法T(mm)- 質量(g)78 タイプRG-N型回転握り付き 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)16 寸法M(Φmm)- 寸法G(Φmm)18 ボス穴角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする