BCH50R BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション 38687905

BCH ボアードクランクハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法R(mm)-ボス穴精度穴注文コード38687905品番BCH50R
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。

寸法A(mm)50寸法B(mm)69寸法D(mm)10寸法E(mm)21寸法H(mm)28寸法J(mm)28寸法K(mm)49寸法L(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)10寸法P(mm)31寸法R(mm)-寸法S(mm)-寸法T(mm)-質量(g)65タイプRG-N型回転握り付き寸法C(Φmm)23寸法F(Φmm)13寸法M(Φmm)6(H7)寸法G(Φmm)16ボス穴精度穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする