EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38688045 品番EBCH100R-YE
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,774
販売価格(税別)
2,522
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。
頑丈なリブ構造です。
下穴は加工済みです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法A(mm)101 寸法B(mm)131.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)M8×1.25 寸法G(mm)81 寸法J(mm)10 寸法K(mm)12(H7) 寸法L(mm)33 寸法N(mm)52.5 寸法P(mm)17 質量(g)231 材質(キャップ)ポリアミド 寸法H(Φmm)24 寸法C(Φmm)30.5 寸法F(Φmm)22 寸法M(Φmm)23.5 材質(インサート)SUM24L 色(キャップ)イエロー 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(握り)ポリプロピレン 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(握り)つや消しブラック 色(ポリアミド)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする