寸法A(mm)101
寸法B(mm)131.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)M8×1.25
寸法G(mm)81
寸法J(mm)10
寸法K(mm)12(H7)
寸法L(mm)33
寸法N(mm)52.5
寸法P(mm)17
質量(g)231
材質(キャップ)ポリアミド
寸法H(Φmm)24
寸法C(Φmm)30.5
寸法F(Φmm)22
寸法M(Φmm)23.5
材質(インサート)SUM24L
色(キャップ)ライトブルー
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(握り)ポリプロピレン
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(握り)つや消しブラック
色(ポリアミド)つや消しブラック