寸法A(mm)126
寸法B(mm)161.5
寸法D(mm)80
寸法E(mm)M8×1.25
寸法G(mm)98.5
寸法J(mm)14
寸法K(mm)14(H7)
寸法L(mm)40
寸法N(mm)61
寸法P(mm)18
質量(g)316
材質(キャップ)ポリアミド
寸法H(Φmm)28
寸法C(Φmm)35
寸法F(Φmm)24
寸法M(Φmm)26.5
材質(インサート)SUM24L
色(キャップ)オレンジ
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(握り)ポリプロピレン
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(握り)つや消しブラック
色(ポリアミド)つや消しブラック