※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC4 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688176 SC4 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688176

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)135 タイプストレートクランク、穴無し、握り無し 注文コード38688176 品番SC4
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は質量・タイプ・寸法Lなど102種類から選べます 他の種類を見る

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)26 寸法C(mm)20 寸法J(mm)M6×1 材質(本体)FCD450 質量(g)135 タイプストレートクランク、穴無し、握り無し 寸法D(Φmm)21 表面処理(本体)防錆油塗布 適合ハンドルSA16、RA16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38688142
2015-11-23
用途:
操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38688151
2016-02-25
用途:
キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品:
21540672
2017-10-06
用途:
自動車整備
有限会社 岡田自動車工業 様

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする