※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC5 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688352 OC5 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688352 OC5 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688352 OC5 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688352

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)245 タイプオフセットクランク、穴無し、握り無し 注文コード38688352 品番OC5
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は質量・タイプ・寸法Lなど102種類から選べます 他の種類を見る

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)42 寸法C(mm)24 寸法J(mm)M8×1.25 材質(本体)FCD450 質量(g)245 タイプオフセットクランク、穴無し、握り無し 寸法D(Φmm)26 表面処理(本体)防錆油塗布 適合ハンドルSA20、RA20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38688142
2015-11-23
用途:
操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38688151
2016-02-25
用途:
キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品:
21540672
2017-10-06
用途:
自動車整備
有限会社 岡田自動車工業 様

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする