イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの クランクハンドル
BA バランスハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38688492
品番
BA80
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,442
販売価格(税別)
¥
4,947
バスケットに入れる
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
1.5
寸法M(mm)
40
寸法N(mm)
M6×1
寸法R(mm)
8
質量(g)
102
寸法J(Φmm)
10(H7)
寸法L(Φmm)
18
寸法P(Φmm)
5.5
寸法G(Φmm)
14